€ 289,72/ stukexcl. btw
€ 350,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 173 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 212,82/ stukexcl. btw
€ 257,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026