€ 1.602,99/ stukexcl. btw
€ 1.939,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.053,57/ stukexcl. btw
€ 1.274,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026