€ 525,56/ stukexcl. btw
€ 635,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 535,20/ stukexcl. btw
€ 647,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026