€ 230,22/ stukexcl. btw
€ 278,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 108 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 195,96/ stukexcl. btw
€ 237,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026