€ 124,20/ stukexcl. btw
€ 150,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 73.5 kN |
Statisch draaggetal | 69.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 103,96/ stukexcl. btw
€ 125,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026