Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 1019 KTN9/SP

  • ERIKS:13200240
  • Fabrikant:7316571313733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.038,29/ stukexcl. btw

€ 1.256,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig