Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 1018 KTN9/SP

  • ERIKS:13200238
  • Fabrikant:7316572452776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 988,84/ stukexcl. btw

€ 1.196,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N 10
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig