Eriks
SKF

SKF Cilinderlager LBC4-0114

  • ERIKS:14202834
  • Fabrikant:7316579529389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 971,88/ stukexcl. btw

€ 1.175,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LBC4
Type
Four Row Cylindrical Roller Bearing
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
168 mm
Lagerspeling
C4
Dynamisch draaggetal
1560 kN
Statisch draaggetal
2500 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
30.1 kg
B
168 mm
d
180 mm
D
260 mm
Aantal rijen
Vierrijig