Eriks
SKF

SKF Cilinderlager LBC4-0112

  • ERIKS:14202838
  • Fabrikant:7316579528917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.249,20/ stukexcl. btw

€ 1.511,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LBC4
Type
Four Row Cylindrical Roller Bearing
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
230 mm
Buitendiameter
330 mm
Breedte
206 mm
Lagerspeling
C4
Dynamisch draaggetal
2320 kN
Statisch draaggetal
4000 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
58.6 kg
B
206 mm
d
230 mm
D
330 mm
Aantal rijen
Vierrijig