Eriks
SKF

SKF Cilinderlager LBC4-0108

  • ERIKS:14202842
  • Fabrikant:7316579529402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,70/ stukexcl. btw

€ 624,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LBC4
Type
Four Row Cylindrical Roller Bearing
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
130 mm
Lagerspeling
C4
Dynamisch draaggetal
965 kN
Statisch draaggetal
1340 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
16.7 kg
B
130 mm
d
160 mm
D
230 mm
Aantal rijen
Vierrijig