€ 1.156,83/ stukexcl. btw
€ 1.399,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LBC4 |
Type | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 170 mm |
Lagerspeling | C4 |
Dynamisch draaggetal | 1700 kN |
Statisch draaggetal | 3000 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 33.4 kg |
B | 170 mm |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
Aantal rijen | Vierrijig |