Eriks
SKF

SKF Cilinderlager Eenrijig BC1-7030

  • ERIKS:13199480
  • Fabrikant:7316570866940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 409,52/ stukexcl. btw

€ 495,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BC1
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
CNR
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig