Eriks
SKF

SKF Cilinderlager Eenrijig BC1-0458

  • ERIKS:13199478
  • Fabrikant:7316571599861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,12/ stukexcl. btw

€ 116,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BC1
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig