Eriks
SKF

SKF Cilinderlager Eenrijig BC1-0313

  • ERIKS:13529941
  • Fabrikant:7316576072659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,68/ stukexcl. btw

€ 63,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BC1
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig