Eriks
SKF

SKF Cilinderlager Eenrijig BC1-0125 D

  • ERIKS:13635827
  • Fabrikant:7316575606787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,00/ stukexcl. btw

€ 264,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BC1
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
116.5 mm
Breedte
32.24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig