Eriks
SKF

SKF Cassetteafdichting NBR 100x130MUD11 R

  • ERIKS:14652640
  • Fabrikant:7316579734578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,64/ stukexcl. btw

€ 96,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MUD11
Type
Cassette Seal
Product
Mudblock cassette-afdichting
Handelsnaam
Mudblock
Serie
MUD11
Asdiameter
100 mm
Diameter behuizing
130 mm
Kamerhoogte
14.5 mm
Merk design
MUD11
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 80 °C
Gewicht per stuk
197 g
Gewicht per verpakking
197 g
Materiaal statische afdichting
NBR