€ 72,22/ stukexcl. btw
€ 87,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MUD11 |
Type | Cassette Seal |
Product | Mudblock cassette-afdichting |
Handelsnaam | Mudblock |
Serie | MUD11 |
Asdiameter | 80 mm |
Diameter behuizing | 110 mm |
Kamerhoogte | 14.5 mm |
Merk design | MUD11 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal veer | Koolstofstaal |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Gewicht per stuk | 162 g |
Gewicht per verpakking | 162 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |