Eriks
SKF

SKF CARB® Toroidaal lager Cilindrische boring Volrollig Met afdichting C 6915-2CS5V/C3

  • ERIKS:24003277
  • Fabrikant:7316571545332
Image 1
Het CARB®-lager is een eenrijig toroidaal lager met lange, enigszins tonvormige rollen. De loopbanen van binnen- en buitenring zijn bolvormig en symmetrisch. De loopbaanradii van binnen- en buitenring zijn geoptimaliseerd om een gunstige belastingsverdeling en minimale wrijving te bereiken. Het CARB® lager combineert het zich instellende vermogen van het tweerijig tonlager met de inwendige axiale verschuifbaarheid van het cilinderlager. Bovendien kan dit lager de compacte dwarsdoorsnede hebben die normaal voorbehouden is aan het naaldlager.
Zij kunnen alleen als los lager worden gebruikt en bieden in combinatie met de zelfinstelbaarheid en inwendige axiale verschuifbaarheid mogelijkheden om ruimte te besparen en om lichter en goedkoper te construeren. Het draagvermogen van het CARB® lagers is zeer hoog, ook bij scheefstellingen en axiale verplaatsing. Dit zorgt voor betrouwbare lagerconstructies met een lange standtijd.

Afgedichte CARB® lagers
De CARB® lagers worden geproduceerd in twee basis uitvoeringen: lagers met kooi en volrollige lagers. Het draagvermogen van het volrollige CARB®-lager is aanzienlijk hoger dan van het lager met kooi. Volrollige lagers kunnen ook als afgedicht lager worden geleverd. Deze lagers hebben aan één of beide zijde(n) een afdichting, worden gevuld met vet voor hoge temperaturen en een lange levensduur en zijn onderhoudsvrij. De afdichting met dubbele lip heeft een wapening van staalplaat en is geproduceerd van gehydreerd nitrile rubber (HNBR). De afgedichte lagers zijn gevuld met een hoog kwaliteit vetmet goede corrosiewerende eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 495,97/ stukexcl. btw

€ 600,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CARB®
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
54 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
204 kN
Grenstoerental
140 tr/min