Eriks
SKF

SKF CARB® Toroidaal lager Cilindrische boring Volrollig C 5915 V

  • ERIKS:23760510
  • Fabrikant:7316570785906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het CARB®-lager is een eenrijig toroidaal lager met lange, enigszins tonvormige rollen. De loopbanen van binnen- en buitenring zijn bolvormig en symmetrisch. De loopbaanradii van binnen- en buitenring zijn geoptimaliseerd om een gunstige belastingsverdeling en minimale wrijving te bereiken. Het CARB® lager combineert het zich instellende vermogen van het tweerijig tonlager met de inwendige axiale verschuifbaarheid van het cilinderlager. Bovendien kan dit lager de compacte dwarsdoorsnede hebben die normaal voorbehouden is aan het naaldlager.
Zij kunnen alleen als los lager worden gebruikt en bieden in combinatie met de zelfinstelbaarheid en inwendige axiale verschuifbaarheid mogelijkheden om ruimte te besparen en om lichter en goedkoper te construeren. Het draagvermogen van het CARB® lagers is zeer hoog, ook bij scheefstellingen en axiale verplaatsing. Dit zorgt voor betrouwbare lagerconstructies met een lange standtijd.

Niet afgedichte CARB® lagers
De CARB® lagers worden geproduceerd in twee basis uitvoeringen: lagers met kooi en volrollige lagers. Het draagvermogen van het volrollige CARB®-lager is aanzienlijk hoger dan van het lager met kooi. Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar met een cilindrische boring en met een conische boring. Afhankelijk van de lagerserie heeft de conische boring een coniciteit van 1:12 (achtervoegsel K) of 1:30 (achtervoegsel K30).
Opslaan in lijst

€ 371,12/ stukexcl. btw

€ 449,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CARB®
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Volrollig
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
204 kN
Grenstoerental
1900 tr/min