€ 5.717,25/ stukexcl. btw
€ 6.917,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | C 2244 |
Type | Toroidal Roller Bearing |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 108 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2000 kN |
Statisch draaggetal | 2500 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 208 kN |
Gewicht | 59.3 kg |
B | 108 mm |
d | 220 mm |
D | 400 mm |
r | 4 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |