€ 3.701,72/ stukexcl. btw
€ 4.479,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | C 3136 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 96 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 1 |
Statisch draaggetal | 1730 kN |
Dynamisch draaggetal | 1250 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 156 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 27.5 kg |