Eriks
SKF

SKF C 3048 K/C3, Tonlager, 240 mm ID, 360 mm OD, Blik (dun plaatstaal) Kooi

  • ERIKS:23772549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.948,02/ stukexcl. btw

€ 4.777,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
C 3048
Type
Spherical roller bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
2160 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
183 kN
Prestatieklasse
SKF Explorer
Gewicht
31.1 kg