Eriks
SKF

SKF BT1B 329120/Q, Kegellager, 30.162 mm ID, 64.292 mm OD beker, 18.258 mm WD, 0.72" WD

  • ERIKS:23760308
  • Fabrikant:7316570819014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 35,11/ stukexcl. btw

€ 42,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BT1B
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30.162 mm
Binnendiameter
1.77 in
Buitendiameter Cup
64.292 mm
Buitendiameter Cup
2.83 in
Cup breedte
15.08 mm
Cup breedte Inch
0.59 in
Cone breedte
18.26 mm
Cone breedte inch
0.72 in
Totale breedte
18.258 mm
Totale breedte inch
0.72 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
46.8 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.29 kg