€ 35,28/ stukexcl. btw
€ 42,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BT1 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25.4 mm |
Binnendiameter | 1 in |
Buitendiameter Cup | 57.15 mm |
Buitendiameter Cup | 2.25 in |
Cup breedte | 14.732 mm |
Cup breedte Inch | 0.58 in |
Cone breedte | 19.431 mm |
Cone breedte inch | 0.76 in |
Totale breedte | 19.431 mm |
Totale breedte inch | 0.76 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 39.6 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Gewicht | 0.238 kg |
Gewicht | 0.52 lb |