€ 238,81/ stukexcl. btw
€ 288,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 49 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 30 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 2.55 kg |
Gewicht | 5.62 lb |