€ 746,24/ stukexcl. btw
€ 902,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Dynamisch draaggetal | 652 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 73.5 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 9.75 kg |
Gewicht | 21.5 lb |