€ 559,75/ stukexcl. btw
€ 677,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 63 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Dynamisch draaggetal | 572 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 7.6 kg |
Gewicht | 16.8 lb |