€ 455,25/ stukexcl. btw
€ 550,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 55 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Dynamisch draaggetal | 433 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.5 kg |
Gewicht | 12.1 lb |