€ 406,14/ stukexcl. btw
€ 491,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 51 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Dynamisch draaggetal | 393 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 45.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 4.64 kg |
Gewicht | 10.2 lb |