€ 356,71/ stukexcl. btw
€ 431,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Dynamisch draaggetal | 331 kN |
Grenstoerental | 240 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 3.86 kg |
Gewicht | 8.51 lb |