€ 214,04/ stukexcl. btw
€ 258,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 38 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 228 kN |
Dynamisch draaggetal | 213 kN |
Grenstoerental | 310 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 1.84 kg |
Gewicht | 4.05 lb |