€ 151,46/ stukexcl. btw
€ 183,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 34 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Dynamisch draaggetal | 98.5 kN |
Grenstoerental | 30000 tr/min |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.6 kN |
Gewicht | 0.0217 kg |