€ 140,63/ stukexcl. btw
€ 170,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.959 kg |
Gewicht | 2.11 lb |