€ 127,78/ stukexcl. btw
€ 154,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Grenstoerental | 430 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.723 kg |
Gewicht | 1.59 lb |