€ 114,37/ stukexcl. btw
€ 138,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 91.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 98.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.599 kg |
Gewicht | 1.32 lb |