€ 101,12/ stukexcl. btw
€ 122,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.661 kg |