€ 89,88/ stukexcl. btw
€ 108,75incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 58.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 66.1 kN |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.4 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.317 kg |
Gewicht | 0.7 lb |
€ 143,86/ stukexcl. btw
€ 174,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026