€ 19,49/ stukexcl. btw
€ 23,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 96.52 mm |
Buitendiameter | 132.563 mm |
Dikte | 2.134 mm |
B | 2.134 mm |
d | 96.52 mm |
d1 | 116.662 mm |
d2 | 132.563 mm |
f | 8.966 mm |
M | 92.354 mm |
V | 4.775 mm |