€ 14,59/ stukexcl. btw
€ 17,65incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 80.696 mm |
Buitendiameter | 111.125 mm |
Dikte | 1.575 mm |
B | 1.575 mm |
d | 80.696 mm |
d1 | 98.4 mm |
d2 | 111.125 mm |
f | 8.966 mm |
M | 77.165 mm |
V | 4.775 mm |