€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 65.735 mm |
Buitendiameter | 90.881 mm |
Dikte | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 65.735 mm |
d1 | 78.562 mm |
d2 | 90.881 mm |
f | 7.366 mm |
M | 62.357 mm |
V | 3.175 mm |