€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | W |
Boringsdiameter | 35.458 mm |
Buitendiameter | 57.15 mm |
Dikte | 1.016 mm |
B | 1.016 mm |
d | 35.458 mm |
d1 | 46.812 mm |
d2 | 57.15 mm |
f | 4.47 mm |
M | 32.918 mm |
V | 2.388 mm |