€ 60,98/ stukexcl. btw
€ 73,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MBL |
Boringsdiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 232 mm |
Dikte | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 190 mm |
d1 | 210 mm |
d2 | 232 mm |
f | 20 mm |
M | 184 mm |