Eriks
SKF

SKF Borgring MB 9 A

  • ERIKS:12121168
  • Fabrikant:7316571155333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze borgring is ontworpen voor gebruik met metrische borgmoeren in veeleisende industriële omgevingen. De ring zorgt voor een stevige bevestiging door in een spiebaan op assen of adapterhulzen te grijpen. De borgring is bedoeld om onbedoeld losraken te voorkomen en de positie van de borgmoer te behouden. Bij elke installatie dient een nieuwe borgring te worden gebruikt om betrouwbare prestaties te waarborgen.

Kenmerken
  • Grijpt in een spiebaan van de as om het risico op losraken van de borgmoer te minimaliseren
  • Lippen buigen in de sleuven van de borgmoer en zorgen tijdens bedrijf voor een consistente axiale vergrendeling
  • Stabiel en betrouwbaar bevestigingselement vermindert het onderhoudsvereiste voor roterende assemblages
  • Eenvoudige installatie en verwijdering maken efficiënte service en vervanging van apparatuur mogelijk
  • Stronger MB .. Een uitvoering biedt verbeterde duurzaamheid voor veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM .. T borgmoeren voor asassemblages
  • Ideaal voor adapterhulzen die een veilige moerpositionering vereisen
  • Compatibel met metrische lageropstellingen in zware machines
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Boringsdiameter
45 mm
Buitendiameter
69 mm
Dikte
1.8 mm
B
1.8 mm
d
45 mm
d1
56 mm
d2
69 mm
f
6 mm
M
42.5 mm