€ 4,27/ stukexcl. btw
€ 5,17incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Boringsdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Dikte | 1.8 mm |
B | 1.8 mm |
d | 40 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 62 mm |
f | 6 mm |
M | 37.5 mm |