Eriks
SKF

SKF Borgring MB 21

  • ERIKS:23766804
  • Fabrikant:7316577011640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
105 mm
Buitendiameter
145 mm
Dikte
1.75 mm
B
1.75 mm
d
105 mm
d1
126 mm
d2
145 mm
f
12 mm
M
100.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 21

  • Eriks:11551912

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026