€ 20,58/ stukexcl. btw
€ 24,90incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Boringsdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 112 mm |
Dikte | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 80 mm |
d1 | 95 mm |
d2 | 112 mm |
f | 10 mm |
M | 76.5 mm |