€ 4,85/ stukexcl. btw
€ 5,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Boringsdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 74 mm |
Dikte | 1.8 mm |
B | 1.8 mm |
d | 50 mm |
d1 | 61 mm |
d2 | 74 mm |
f | 6 mm |
M | 47.5 mm |