€ 37,53/ stukexcl. btw
€ 45,41incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 35x1.5 |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Binnendiameter | 35 mm |
B | 11.5 mm |
b | 5 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 42.5 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
G | 35 mm |
h | 2 mm |