Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 5

  • ERIKS:24003704
  • Fabrikant:7316571584775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De KMFE moeren hebben uitsparingen in de omtrek zodat ze kunnen worden vastgedraaid met een haaksleutel. De borgbout moet met behulp van een zeskant stiftsleutel worden vastgedraaid.
Opslaan in lijst

€ 32,46/ stukexcl. btw

€ 39,28incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 25x1.5
Buitendiameter
38 mm
Breedte
10.5 mm
Binnendiameter
25 mm
B
10.5 mm
b
5 mm
B3
2 mm
d1
31 mm
d3
38 mm
G
M 25x1.5
G
25 mm
h
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026