€ 275,33/ stukexcl. btw
€ 333,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 120x2 |
Buitendiameter | 155 mm |
Breedte | 26 mm |
Binnendiameter | 120 mm |
B | 26 mm |
b | 12 mm |
B3 | 6 mm |
d1 | 130 mm |
G | M 120x2 |
G | 120 mm |
h | 5 mm |